Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HSS Co Metallbohrer Ø 10,0 mm, Länge 133 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita HSS Co Metallbohrer Ø 10,0 mm, Länge 133 mm
Makita HSS Co Metallbohrer Ø 10,0 mm, Länge 133 mm
Makita HSS Co Metallbohrer Ø 10,0 mm, Länge 133 mm
Makita HSS Co Metallbohrer Ø 10,0 mm, Länge 133 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1381095
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381196123
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
Metallbohrer ohne Norm
makita ersatzteile makita
makita ersatzteile
HSS Co Metallbohrer Ø 10,0mm mit einer Gesamtlänge von 133mm

HSS Co Metallbohrer Ø10,0mm mit einer Gesamtlänge von 133mm und einer Arbeitslänge von 87mm. Die 5% Cobalt-Legierung garantiert eine hohe Standzeit. Hohe Schnittgeschwindigkeit und perfektes Zentrieren durch 135-Grad-Kreuzschliff.

Geeignet für Stahl und Edelstahl.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
133
Arbeitslänge:
87
Durchmesser:
10
Norm:
338
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS-Co5
Schaftdurchmeser:
10
Spitzenwinkel:
130°
Hersteller:
Makita
Schaft:
Zylinderschaft
Weitere Suchbegriffe: Makita, HSS, Co, Metallbohrer, Ø, 10,0
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,30*
€ 9,54*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,39*
€ 9,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,01*
€ 9,96*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,58*
€ 10,79*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 7,46*
€ 10,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.