Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HSS Co Metallbohrer Ø 2,0 mm, Länge 49 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita HSS Co Metallbohrer Ø 2,0 mm, Länge 49 mm
Makita HSS Co Metallbohrer Ø 2,0 mm, Länge 49 mm
Makita HSS Co Metallbohrer Ø 2,0 mm, Länge 49 mm
Makita HSS Co Metallbohrer Ø 2,0 mm, Länge 49 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1381086
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381195959
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
Metallbohrer ohne Norm
makita ersatzteile makita
makita ersatzteile
HSS Co Metallbohrer Ø 2,0mm mit einer Gesamtlänge von 49mm

HSS Co Metallbohrer Ø2,0mm mit einer Gesamtlänge von 49mm und einer Arbeitslänge von 24mm. Die 5% Cobalt-Legierung
garantiert eine hohe Standzeit. Hohe Schnittgeschwindigkeit und perfektes Zentrieren durch 135-Grad-Kreuzschliff.

Geeignet für Stahl und Edelstahl.
Weitere Informationen:
Schaftdurchmeser:
2
Spitzenwinkel:
130°
Hersteller:
Makita
Schaft:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
49
Arbeitslänge:
24
Durchmesser:
2
Norm:
338
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS-Co5
Weitere Suchbegriffe: Makita, HSS, Co, Metallbohrer, Ø, 2,0
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,06*
€ 1,63*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 1,75*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 1,13*
€ 1,77*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 0,91*
€ 1,77*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1,08*
€ 1,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.