Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Flachmeißel Breite 20 mm, Länge 250 mm, SDS-plus, Art.Nr. P-05511


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Flachmeißel Breite 20 mm, Länge 250 mm, SDS-plus, Art.Nr. P-05511
Makita Flachmeißel Breite 20 mm, Länge 250 mm, SDS-plus, Art.Nr. P-05511
Makita Flachmeißel Breite 20 mm, Länge 250 mm, SDS-plus, Art.Nr. P-05511
Artikel-Nr.:
     5417B-p1380449
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381921305
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Makita Ersatzteile
flachmeißel sds 250 mm
Flachmeißel mit einer Breite von 20mm und einer Länge von 250mm und SDS-PLUS-Aufnahme

Flachmeißel für SDS-PLUS Hämmer mit einer Breite von 20mm und einer Länge von 250mm. Universell im Einsatz, mit zusätzlicher Schneid- bzw. Brechwirkung. Für Auf- und Abbrucharbeiten. Optimal zum Erstellen von Öffnungen und Durchbrüchen in Beton, Ziegel und vielen weiteren Werkstoffen.

Für unterschiedlichste Aufbrucharbeiten und das Erstellen von Öffnungen und Burchbrüchen in Beton, Mauerwerk aus Ziegel und vielen weiteren Werkstoffen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Makita
Schaft:
SDS-plus
Form:
gerade
Ausführung:
Flachmeißel
Gesamtlänge:
250 mm
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: flachmeißel sds, flachmeißel sds plus, Makita, Flachmeißel, Breite, 20, mm,, Länge
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 6,20*
€ 9,45*
€ 4,00*
ab € 6,47*
€ 9,53*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,39*
€ 9,66*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,09*
€ 10,29*
€ 5,46*
ab € 7,34*
€ 10,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.