Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita P-05511 Mauermeißel Mauerwerkmeißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita P-05511 Mauermeißel Mauerwerkmeißel
Makita P-05511 Mauermeißel Mauerwerkmeißel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36745073
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     P-05511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Makita Ersatzteile
flachmeißel sds 250 mm
Flachmeissel. Für allgemeine Abbrüche im Bereich Mauerwerk und Beton. Long-Life für höhere Standzeit und höhere Abtragsleistung gegenüber Standard-Meisseln.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Mauerwerkmeißel
Typ der Spitze
Flachmeißel
Geeignet für Materialien
Beton, Mauerwerk
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Meisel-Schnittkante
20 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.