Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Flachmeißel Breite 24 mm, Länge 600 mm, SDS-max


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Flachmeißel Breite 24 mm, Länge 600 mm, SDS-max
Makita Flachmeißel Breite 24 mm, Länge 600 mm, SDS-max
Makita Flachmeißel Breite 24 mm, Länge 600 mm, SDS-max
Makita Flachmeißel Breite 24 mm, Länge 600 mm, SDS-max
Artikel-Nr.:
     5417B-p1380446
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381932318
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Makita Ersatzteile
makita flachmeißel sds max
Flachmeißel mit einer Breite von 24mm und einer Länge von 600mm und SDS-MAX-Aufnahme

Flachmeißel für SDS-MAX Hämmer mit einer Breite von 24mm und einer Länge von 600mm. Der Flachmeißel ist geeignet für Arbeiten an Werkstücken mit einer hohen Materialstärke, beispielsweise für Mauerdurchbrüche bei sehr dicken Mauern.

0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Makita
Schaft:
SDS-max
Form:
gerade
Ausführung:
Flachmeißel
Gesamtlänge:
600 mm
Breite:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: flachmeißel sds, flachmeißel sds max, Makita, Flachmeißel, Breite, 24, mm,, Länge
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,46*
€ 15,15*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 10,25*
€ 15,27*
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,30*
€ 15,40*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 11,10*
€ 15,78*
€ 5,46*
ab € 11,78*
€ 16,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.