Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita P-16287 Mauermeißel Mauerwerkmeißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita P-16287 Mauermeißel Mauerwerkmeißel
Makita P-16287 Mauermeißel Mauerwerkmeißel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36758236
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     P-16287
EAN/GTIN:
     0088381932318
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Makita Ersatzteile
makita flachmeißel sds max
Flachmeissel. Für allgemeine Abbrüche im Bereich Ziegel und Beton.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Mauerwerkmeißel
Typ der Spitze
Flachmeißel
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
600 mm
Meisel-Schnittkante
24 mm
Weitere Suchbegriffe: flachmeißel sds, flachmeißel sds max
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.