Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1380439 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0088381932356 |
| |
|
| | |
| Gekröpfter Fliesenmeißel mit einer Breite von 50mm und einer Länge von 300mm und SDS-MAX-Aufnahme
Gekröpfter Fliesenmeißel für SDS-MAX Hämmer mit einer Breite von 50mm und einer Länge von 300mm. Die Bauform ist speziell auf das Entfernen von Fliesen ausgerichtet. Der Fliesenmeißel lässt sich besonders gut an der Kante der Fliesen ansetzen, um diese abzuheben.
0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Makita | Schaft: | SDS-max | Ausführung: | Fliesenmeißel | Gesamtlänge: | 300 mm | Breite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Fliesenmeißel, Spatmeißel, Spatmeißel SDS, fliesenmeissel sds-m 50x300mm, fliesenmeißel sds, fliesenmeißel sds max, Makita, Fliesenmeißel, gekröpft,, Breite, 50, mm, |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 15,24* | € 21,57* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,41* | € 21,74* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,35* | € 22,05* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,37* | € 23,64* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,90* | € 24,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|