Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76262264 Herst.-Nr.: P-16324 EAN/GTIN: 0088381932356 |
| |
|
| | |
| S-Max Fliesenmeißel 50x300mm P-16324 Mit gekröpfter Schneide für einen optimalen Arbeitswinkel zum Entfernen von Fliesen, Kacheln und Platten von Wand und Boden Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Schneidenbreite: | 50 mm | Gesamtlänge: | 300 mm | Werkzeugaufnahme: | SDS-max-Aufnahme | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,70* | € 21,87* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,52* | € 21,94* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,37* | € 22,24* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,25* | € 23,68* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 17,92* | € 24,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|