Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Sicherheitshalbschuh 711038 S2 SRC DGUV Gr. 47 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba Sicherheitshalbschuh 711038 S2 SRC DGUV Gr. 47 schwarz
Abeba Sicherheitshalbschuh 711038 S2 SRC DGUV Gr. 47 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1376436
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     711038
EAN/GTIN:
     4042035770615
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abeba Sicherheitshalbschuh 711038 S2 SRC DGUV
Weitere Informationen:
Hersteller:
Abeba
Sicherheitsklasse:
S2
Größe:
47
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Ausführung:
Sicherheitshalbschuh
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
nein
Internetfarbe:
schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 55,63*
€ 75,27*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 57,45*
€ 75,81*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 64,02*
€ 83,91*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,27*
€ 89,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,99*
€ 86,86
pro Paar
ab 3 Paar
€ 71,42*
€ 84,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,24*
€ 80,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,45*
€ 75,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,63*
€ 66,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.