Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Sicherheitshalbschuh 711038 S2 SRC DGUV Gr. 46 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba Sicherheitshalbschuh 711038 S2 SRC DGUV Gr. 46 schwarz
Abeba Sicherheitshalbschuh 711038 S2 SRC DGUV Gr. 46 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1376435
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     711038
EAN/GTIN:
     4042035770622
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abeba Sicherheitshalbschuh 711038 S2 SRC DGUV
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
nein
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Abeba
Sicherheitsklasse:
S2
Größe:
46
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Ausführung:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 55,59*
€ 75,33*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 57,41*
€ 75,81*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 64,47*
€ 83,66*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,33*
€ 89,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,77*
€ 86,60
pro Paar
ab 3 Paar
€ 71,20*
€ 84,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,00*
€ 79,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,23*
€ 75,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,59*
€ 66,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.