Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Sicherheitshalbschuh 711027 S2 SRC DGUV Gr. 45 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba Sicherheitshalbschuh 711027 S2 SRC DGUV Gr. 45 schwarz
Abeba Sicherheitshalbschuh 711027 S2 SRC DGUV Gr. 45 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1376321
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     711027
EAN/GTIN:
     4042035772039
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abeba Sicherheitshalbschuh 711027 S2 SRC DGUV 

  • Textil mit Silberionen
Weitere Informationen:
ESD:
nein
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S2
Größe:
45
Farbe:
schwarz
Material:
Mikrofaser
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,33*
€ 67,12*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 50,62*
€ 67,64*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 56,03*
€ 73,44*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 57,48*
€ 75,00*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,74*
€ 78,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,64*
€ 80,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,89*
€ 77,22
pro Paar
ab 3 Paar
€ 63,50*
€ 75,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,87*
€ 71,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,77*
€ 67,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,24*
€ 64,55
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,62*
€ 60,24
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.