Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Einzelschuss-Nagler M18 FFNS-502C, 2 Akkus, Transportkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Einzelschuss-Nagler M18 FFNS-502C, 2 Akkus, Transportkoffer
Milwaukee Akku-Einzelschuss-Nagler M18 FFNS-502C, 2 Akkus, Transportkoffer
Milwaukee Akku-Einzelschuss-Nagler M18 FFNS-502C, 2 Akkus, Transportkoffer
Milwaukee Akku-Einzelschuss-Nagler M18 FFNS-502C, 2 Akkus, Transportkoffer
Milwaukee Akku-Einzelschuss-Nagler M18 FFNS-502C, 2 Akkus, Transportkoffer
Milwaukee Akku-Einzelschuss-Nagler M18 FFNS-502C, 2 Akkus, Transportkoffer
Milwaukee Akku-Einzelschuss-Nagler M18 FFNS-502C, 2 Akkus, Transportkoffer
Artikel-Nr.:
     5417B-p1374462
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478302
EAN/GTIN:
     4058546344795
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
akkunagler milwaukee
akku nagler
Kraftvoller Nagler für problemloses Eintreiben der Nägel in Hartholz
Immer einsatzbereit dank der „Ready to FireZoll Technologie
Keine Gaskartuschen und kaum Wartung notwendig - entwickelt für anspruchsvolle Anwender, welche Wert auf Zuverlässigkeit und Haltbarkeit legen
Dank des Einzelschussmodus kann jeder abgefeuerte Nagel präzise platziert werden
Werkzeuglose Tiefeneinstellung für präzises Arbeiten
Trockenschussverhinderung bei leerem Magazin
Bis zu 700 Nägel pro REDLITHIUM 5,0-Ah-Akkuladung für hohe Produktivität
Für alle gängigen Nägel, welche in ein 30°- oder 34°-Magazin passen
Leichter Zugang zum einfachen Entfernen eingeklemmter Nägel im Schusskanal
LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
Die FUEL - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE Motor, den REDLITHIUM Akku und die REDLINK PLUS Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • 2 x M18 B5 Akku-Packs
  • M12-18 FC Ladegerät
  • Transportkoffer
  • Innensechskantschlüssel
Weitere Informationen:
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Akkuspannung:
18
Hersteller:
Milwaukee
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akkuanzahl:
2
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Gewicht inkl. Akku:
5,1
Akkukapazität:
5
Maschine:
Ja
Gewicht mit Akkupack:
5,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, Akku-Einzelschuss-Nagler, M18, FFNS-502C,, 2, Akkus,
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 642,38*
€ 676,36*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 643,12*
€ 680,83*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 668,23*
€ 706,93*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 662,37*
€ 707,23*
€ 5,95*
ab € 678,99*
€ 716,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,36*
€ 804,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,38*
€ 800,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,73*
€ 783,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,94*
€ 773,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,38*
€ 764,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.