Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18FFNS-502C AKKU-NAGLER EINZELSCHUS IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M18FFNS-502C AKKU-NAGLER EINZELSCHUS IN2
M18FFNS-502C AKKU-NAGLER EINZELSCHUS IN2
M18FFNS-502C AKKU-NAGLER EINZELSCHUS IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478302
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478302
EAN/GTIN:
     4058546344795
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
akkunagler milwaukee
akku nagler
Kraftvoller Nagler für problemloses Eintreiben der Nägel in Hartholz
Immer einsatzbereit dank der „Ready to Fire˝ Technologie
Keine Gaskartuschen und kaum Wartung notwendig - entwickelt für anspruchsvolle Anwender, welche Wert auf Zuverlässigkeit und Haltbarkeit legen
Dank des Einzelschussmodus kann jeder abgefeuerte Nagel präzise platziert werden
Werkzeuglose Tiefeneinstellung für präzises Arbeiten
Trockenschussverhinderung bei leerem Magazin
Bis zu 700 Nägel pro REDLITHIUM™ 5,0-Ah-Akkuladung für hohe Produktivität
Für alle gängigen Nägel, welche in ein 30°- oder 34°-Magazin passen
Leichter Zugang zum einfachen Entfernen eingeklemmter Nägel im Schusskanal
LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
Die FUEL™ - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
AAI036001:
5.1 kg
AAI048003:
5.0 Ah
AAI049002:
M18
AAJ476001:
2
AAK660004:
Transportkoffer
AAL897004:
ja
AAO663003:
4058546344795
AAR723002:
Li-ion
AAS636001:
Innensechskantschlüssel
AAW913001:
M18 FFNS-502C
BAC955006:
18 V
BAG147002:
Fuel
EF000002:
18 V
EF001985:
5 Ah
EF002826:
5.1 kg
EF004351:
EV007507
EF025920:
2
EF026203:
J
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
2 x M18 B5
Akkukapazität [Ah]:
5.0
Akkusystem:
M18
Bezeichnung: Modellvariante:
M18 FFNS-502C
By technology:
FUEL™
GTIN:
4058546344795
Geliefert in 1:
Transportkoffer
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
5.1 (M18 B5)
Ladegerät im Lieferumfang:
M12-18 FC
Spannung [V]:
18V
Standardausrüstung:
Lieferumfang Innensechskantschlüs
Weitere Suchbegriffe: M18FFNS-502C AKKU-NAGLER EINZELSCHUS IN2
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 648,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,31*
€ 813,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,58*
€ 807,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,18*
€ 790,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,62*
€ 780,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,72*
€ 771,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.