Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Clog X-Light 711135 OB SRC DGUV Gr. 35 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba Clog X-Light 711135 OB SRC DGUV Gr. 35 schwarz
Abeba Clog X-Light 711135 OB SRC DGUV Gr. 35 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1367593
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     711135
EAN/GTIN:
     4042035769473
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abeba Clog X-Light 711135 OB SRC DGUV

Ausführung:
  • CEEN ISO 20347:2012OBA, E, FOSRC
  • Glattlederschwarz
  • Rutschhemmende PU-Laufsohle
  • Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351710)
  • Sanitized behandelt
  • Antistatisch
  • Fersenriemen feststehend, verstellbar
  • Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
  • Ristbereich mit Gummizug
  • Klettverschluss

Berufsschuhe OB 

sind nach EN ISO 20347 geprüft und erfüllen folgende Kriterien: 
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) 
Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) 
Antistatische Eigenschaften (A) 
Ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Größe:
35
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Ausführung:
Clog
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Klettverschluss
ESD:
nein
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Abeba
Sicherheitsklasse:
OB
Gewicht:
505 g
Schutzkappe:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 49,90*
€ 66,35*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 51,54*
€ 66,73*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 52,47*
€ 68,37*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,69*
€ 71,64*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,88*
€ 74,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,35*
€ 78,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,12*
€ 76,30
pro Paar
ab 3 Paar
€ 62,71*
€ 74,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,33*
€ 71,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,80*
€ 68,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,01*
€ 66,65
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,90*
€ 59,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.