Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leibwächter Damen Bundhose Flex-Line FLXDH20 Gr. 34 kornblau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leibwächter Damen Bundhose Flex-Line FLXDH20 Gr. 34 kornblau/schwarz
Leibwächter Damen Bundhose Flex-Line FLXDH20 Gr. 34 kornblau/schwarz
Leibwächter Damen Bundhose Flex-Line FLXDH20 Gr. 34 kornblau/schwarz
Leibwächter Damen Bundhose Flex-Line FLXDH20 Gr. 34 kornblau/schwarz
Leibwächter Damen Bundhose Flex-Line FLXDH20 Gr. 34 kornblau/schwarz
Leibwächter Damen Bundhose Flex-Line FLXDH20 Gr. 34 kornblau/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1367342
Hersteller:
     Leibwächter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003457375956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Leibwächter Bundhose Flex-Line Damen FLXDH

Frauen in Männerberufen sieht man heutzutage nicht mehr selten. Die Leibwächter Arbeitshose Damen ist mit ihrem robusten Stretch-Material, sowie ihrer Funktionalität, ihrer Bewegungsfreiheit und dessen modernen Design für die Handwerkerin optimal angepasst. In der Leibwächter Flex-Line Bundhose Damen werden Sie sich sofort wohlfühlen. Der Funktionsstoff mit 3% Spandexanteil, die ergonomische Schnittführung, sowie die vielen bewusst platzierten Details, zusammen mit dem dynamischen Design, machen aus dieser 2-farbigen Serie ein Produkt erster Wahl. Mit den eingesetzten segmentierten Reflektoren werden Sie bei Dämmerung optimal wahrgenommen. Das anspruchsvolle Mischgewebe gewährleistet eine hohe Strapazierfähigkeit. Bei 60° waschfest & trocknergeeignet!

Material: 
  • 25% Polyester / 72% Baumwolle / 3% Spandex
  • Gewicht ca. 290 g/m²
Bitte beachten Sie die hinterlegte Größentabelle. Artikel fällt groß aus - ggf. eine Größe kleiner bestellen.
Weitere Informationen:
Größe:
34
Farbe:
kornblau/schwarz
Gewicht:
290 g/m²
Form:
lang
Hersteller-Nr.:
FLXDH20
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Leibwächter
Pflegeanleitung:
bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 2, keine chemische Reinigung erlaubt
Material:
72% Baumwolle / 25% Polyester / 3% Elasthan
Ausführung:
Bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 45,23*
€ 59,48*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 47,48*
€ 66,01*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.