Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leibwächter Shorts Flex-Line FLEXK21 Gr. 56 grün/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leibwächter Shorts Flex-Line FLEXK21 Gr. 56 grün/schwarz
Leibwächter Shorts Flex-Line FLEXK21 Gr. 56 grün/schwarz
Leibwächter Shorts Flex-Line FLEXK21 Gr. 56 grün/schwarz
Leibwächter Shorts Flex-Line FLEXK21 Gr. 56 grün/schwarz
Leibwächter Shorts Flex-Line FLEXK21 Gr. 56 grün/schwarz
Leibwächter Shorts Flex-Line FLEXK21 Gr. 56 grün/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1366902
Hersteller:
     Leibwächter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003457369153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Leibwächter Shorts Flex-Line FLEXK

Leibwächter Shorts Flex-Line – die kurze Hose von Leibwächter mit dem Plus an Sicherheit! Die kurze Hose ist aus strapazierfähigem Material gefertigt und verfügt über eine Vielzahl an praktischen Taschen. Reflektoren sorgen für gute Sichtbarkeit und 5 breite Gürtelschlaufen ermöglichen einen sicheren Halt des Gürtels. Die beiden Eingriffstaschen sowie die zwei Gesäßtaschen mit Zierstepp und Verstärkung eignen sich perfekt für den Transport von Werkzeug und anderen Utensilien. Auch die doppelte Maßstabtasche inklusiv 4 Stiftfächer am rechten Bein ist äußerst nützlich. Die Cargotasche mit 2 Fächern sowie einer Reißverschluss-Einschubtasche und einer Stifttasche am linken Bein bietet zusätzlichen Stauraum. 

Ausführung:
  • Reflektoren für gute Sichtbarkeit
  • 5 breite Gürtelschlaufen
  • 2 Eingriffstaschen, 2 Gesäßtaschen mit Zierstepp und Verstärkung
  • doppelte Maßstabtasche inklusiv 4 Stiftfächer am rechten Bein
  • Cargotasche mit 2 Fächern sowie einer Reißverschluss-Einschubtasche und einer Stifttasche am linken Bein
  • Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss
  • Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte
  • 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen erhöhen die Reißfestigkeit
  • Bei 60°C waschfest & trocknergeeignet! 
Material: 
55% Baumwolle / 42% Polyester / 3% Elastan (Spandex)
Gewicht ca. 290 g/m²

Bitte beachten Sie die hinterlegte Größentabelle. Artikel fällt groß aus - ggf. eine Größe kleiner bestellen

Unser Model ist 179 cm groß und trägt Größe 48
Weitere Informationen:
Hersteller-Nr.:
FLEXK21
Internetfarbe:
grün
Hersteller:
Leibwächter
Größe:
56
Farbe:
grün/schwarz
Gewicht:
290 g/m²
Pflegeanleitung:
waschbar bis 60°C / bügeln bis 150°C / nicht bleichen / trocknen im Tumbler bei niedriger Temperatur, 60°C / nicht trockenreinigen
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
kurz
Material:
72% Baumwolle / 25% Polyester / 3% Elasthan
Ausführung:
Shorts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.