| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1366835 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003457374478 |
| | |
|
| | |
| Leibwächter Bundjacke Flex-Line FLEXJ
Ausführung: - Reflektoren für gute Sichtbarkeit
- 2 Brusttaschen (eine davon mit verdeckter Reißverschluss-Tasche)
- Patten mit Klettverschlüssen
- verdeckter Qualitäts-Frontreißverschluss mit Blende und Klettverschlüssen
- Armtasche geteilt in 3 Stiftfächer
- Ärmelbündchen mit verstellbaren Kletts
- 2 Eingriffstaschen mit Reißverschlüssen und großzügigen Taschenbeuteln
- linke Innenbrusttasche mit Namensschild
- Innendokumententasche
- verstellbarer Jackensaum mit verlängertem Rückenteil
- Belüftungsösen im Unterarmbereich
- 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen erhöhen die Reißfestigkeit
- Bei 60°C waschfest & trocknergeeignet
Material: - 72% Baumwolle / 25% PES / 3% Elastan (Spandex)
- Gewicht ca 290 g/m²
Die Leibwächter Bundjacke Flex-Line FLEXJ bietet herausragende Sicherheit und Komfort in einem. Mit Reflektoren für verbesserte Sichtbarkeit, strapazierfähigem Material und praktischen Taschen ist sie die ideale Wahl für anspruchsvolle Arbeitssituationen. Dank verstellbaren Ärmelbündchen, Belüftungsösen und verstellbarem Jackensaum mit verlängerten Rückenteil sitzt sie perfekt und bietet hohen Tragekomfort. Die Jacke ist bei 60°C waschfest und trocknergeeignet. Ideal für den Arbeitsalltag.
Unser Model ist 179 cm groß und trägt Größe M/L Weitere Informationen: | | Hersteller-Nr.: | FLEXJ20 | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Leibwächter | Größe: | 5XL | Farbe: | kornblau/schwarz | Gewicht: | 290 g/m² | Form: | langarm | Material: | 72% Baumwolle / 25% Polyester / 3% Elasthan | Ausführung: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, arbeitsjacke 5xl blau, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke 5xl, Leibwächter, Flex-Line, FLEXJ20, Gr., 5XL |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 49,89* | € 65,72* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,02* | € 72,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|