Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Clog Rubber 9252 OB SRC Gr. 43 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba Clog Rubber 9252 OB SRC Gr. 43 schwarz
Abeba Clog Rubber 9252 OB SRC Gr. 43 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1366334
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     9252
EAN/GTIN:
     4042035921864
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abeba Clog Rubber 9252 OB SRC

Ausführung:
  • CEEN ISO 20347:2012OBA, FOSRC
  • Glattlederschwarz
  • PU-Zwischensohle
  • Rutschhemmende Gummi-Laufsohle
  • Sanitized behandelt
  • Antistatisch
  • Fersenriemen klappbar, verstellbar
  • Decksohle Leder

Berufsschuhe OB 

sind nach EN ISO 20347 geprüft und erfüllen folgende Kriterien: 
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) 
Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) 
Antistatische Eigenschaften (A) 
Ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Verschluss:
Schnallenverschluss
ESD:
nein
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Abeba
Sicherheitsklasse:
OB
Größe:
43
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Gewicht:
570 g
Ausführung:
Clog
Schutzkappe:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 33,81*
€ 46,02*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,87*
€ 46,24*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,46*
€ 48,54*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 38,88*
€ 51,41*
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 41,58*
€ 54,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,02*
€ 54,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,03*
€ 53,59
pro Paar
ab 4 Paar
€ 43,96*
€ 52,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 42,08*
€ 50,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,72*
€ 48,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,20*
€ 46,65
pro Paar
ab 25 Paar
€ 38,96*
€ 46,36
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,81*
€ 40,23
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.