Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Sicherheitshalbschuh Black Eagle Safety 61 low 610005 S1P ESD SRC Gr. 38 schwarz/silber


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX Sicherheitshalbschuh Black Eagle Safety 61 low 610005 S1P ESD SRC Gr. 38 schwarz/silber
HAIX Sicherheitshalbschuh Black Eagle Safety 61 low 610005 S1P ESD SRC Gr. 38 schwarz/silber
HAIX Sicherheitshalbschuh Black Eagle Safety 61 low 610005 S1P ESD SRC Gr. 38 schwarz/silber
Artikel-Nr.:
     5417B-p1365165
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     610005
EAN/GTIN:
     4044465317859
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Obermaterial/Innenfutter: Mikrofaser / Textil Kombination mit luftdurchlässigem Netzgewebe. Einlage: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle. „Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße. Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi. Sohle: Moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/Geländeprofil erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschsicher - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011 HAIX® Protective sole: Flexible, leichte, metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage.  ESD: Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2002. HAIX® Composite Schutzkappe: Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen. HAIX® Smart Lacing: Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss. HAIX® Vario Wide Fit System: Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden. Sonstiges: Geringes Gewicht, metallfrei, atmungsaktiv, komfortabler Halbschuh für den Innenbereich"}
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
schwarz/silber
Material:
Textil
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Größe UK:
5.0
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnellverschluss
Hersteller-Nr.:
610005
Schutzkappe:
Kunststoff
ESD:
ja
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
HAIX
Sicherheitsklasse:
S1P
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Gewicht:
595 g
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 100,34*
€ 131,03*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 103,80*
€ 132,08*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,34*
€ 141,14*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,55*
€ 146,83*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 131,03*
€ 155,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 125,29*
€ 149,10
pro Paar
ab 4 Paar
€ 124,91*
€ 148,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,36*
€ 136,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 109,12*
€ 129,85
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,34*
€ 119,40
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.