Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Clog 1010 SB SRC Gr. 38 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba Clog 1010 SB SRC Gr. 38 schwarz
Abeba Clog 1010 SB SRC Gr. 38 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1364858
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     1010
EAN/GTIN:
     4042035999528
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abeba Clog 1010 SB SRC

Ausführung:
  • CEEN ISO 20345:2011SBA, E, FOSRC
  • Genarbtes Lederschwarz
  • Stahlkappe
  • Rutschhemmende PU-Laufsohle
  • Antistatisch
  • Fersenriemen feststehend, verstellbar
  • Atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter
  • Ristbereich verstellbar
  • Schnallenverschluss
  • Deckfleck Mikrofaser

Sicherheitsschuh SB

sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• offener Fersenbereich möglich
• Zehenschutzkappe
Ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Clog
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Verschluss:
Schnallenverschluss
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
nein
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Abeba
Sicherheitsklasse:
SB
Größe:
38
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Gewicht:
570 g
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 42,74*
€ 57,93*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 44,39*
€ 58,36*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 45,81*
€ 59,79*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 51,18*
€ 66,21*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 42,32*
€ 67,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,93*
€ 68,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,46*
€ 67,19
pro Paar
ab 3 Paar
€ 55,21*
€ 65,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,63*
€ 62,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,69*
€ 60,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,18*
€ 57,33
pro Paar
ab 25 Paar
€ 48,04*
€ 57,17
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,74*
€ 50,86
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.