Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1358198 Herst.-Nr.: 627672000 EAN/GTIN: 4007430332394 |
| |
|
| | |
| HSS-CO- Metallbohrer, Kobaltlegierte Ausführung, geschliffen, zylindrisch, Typ N, 135° Kreuzanschliff, Oberfläche bronze, 25-teilig, in Kunststoffkassette Ø 1 - 13 x 0,5 mm; Geeignet für Bohrungen in Stahl, VA-Stahl, Stahlguss, NE-Metalle, Kunststoffe, Sonderlegierungen; Bis zu 1100 N/mm² Zugfestigkeit
Weitere Informationen: | | Max. Bohrbereich: | 13 | Min. Bohrbereich: | 1 | Anzahl der Teile: | 25 | Hersteller: | Metabo | Schaft: | Zylinderschaft | Norm: | 338 | Werkstoff: | HSS-Co |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,76* | € 56,91* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 36,99* | € 57,69* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,21* | € 58,70* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 46,69* | € 59,06* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 46,83* | € 60,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|