| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1356327 Herst.-Nr.: 2130 EAN/GTIN: 4042035893116 |
| |
|
| | |
| Abeba Sicherheitshalbschuh Anatom 2130 S2 SRC DGUV
Ausführung: - EN ISO 20345:2012, S2 SRC DGUV
- Material: Mikrofaser
- Futter: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- Schutzkappe: Stahlkappe
- Durchtrittssicherheit: nein
- Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
- Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle; Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle
- Ristbereich verstellbar, mit Gummizug
- Waschbar bis 30°C
- Sanitized behandelt
- Sohlenerhöhung möglich
- Farbe: weiß
- Größe: 36-52
Besonderheiten, Küchengeeignet, HACCP, auswechselbare Einlage
Sicherheitsschuhe S2 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien: • Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) ideal für leichte Tätigkeiten im Außen- und Innenbereich mind. 80 Min. kein Wasserdurchtritt Weitere Informationen: | | Sicherheitsklasse: | S2 | Größe: | 44 | Farbe: | weiß | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | ja | Verschluss: | Klettverschluss | Schutzkappe: | Stahl | ESD: | nein | Internetfarbe: | weiß | Hersteller: | Abeba | Material: | Textil | Ausführung: | Halbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, Mokassin, Slipper, abeba halbschuh weiß 44, sicherheits clogs, abeba sicherheits-clog, Abeba, Sicherheitshalbschuh, Anatom, 2130, S2, SRC |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 56,71* | € 73,93* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,73* | € 74,21* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,84* | € 80,92* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 65,74* | € 82,89* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,68* | € 85,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|