Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsstiefel SL 82 2.0 S1 ESD SRC DGUV W10 Gr.48 schwarz/blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsstiefel SL 82 2.0 S1 ESD SRC DGUV W10 Gr.48 schwarz/blau
Atlas Sicherheitsstiefel SL 82 2.0 S1 ESD SRC DGUV W10 Gr.48 schwarz/blau
Atlas Sicherheitsstiefel SL 82 2.0 S1 ESD SRC DGUV W10 Gr.48 schwarz/blau
Atlas Sicherheitsstiefel SL 82 2.0 S1 ESD SRC DGUV W10 Gr.48 schwarz/blau
Atlas Sicherheitsstiefel SL 82 2.0 S1 ESD SRC DGUV W10 Gr.48 schwarz/blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1355489
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692275574
EAN/GTIN:
     4043692275574
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsstiefel SL 82 2.0 S1 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • EN ISO 20345 S1 ESD SRC DGUV  
  • Material: Sportline Obermaterial ist atmungsaktiv und robuste Textilmaterial
  • clima-stream Konzept
  • Schutzkappe: Aluminium
  • Durchtrittschutz: nein
  • 3D-Dämpfungssystem
  • MPU Light-Sohlentechnologie
  • Weite: 10 und 12
Sicherheitsschuhe S1
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
48
Farbe:
schwarz/blau
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Hersteller-Nr.:
44900
Schutzkappe:
Aluminium
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
ESD:
ja
Material:
Textil
Ausführung:
Stiefel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitshalbschuh atlas weite 10 s1, arbeitsstiefel atlas, arbeitsstiefel, Atlas, SL, 82, 2.0, S1
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,50*
€ 80,51*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 65,14*
€ 80,52*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 68,31*
€ 84,56*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,72*
€ 85,42*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 72,74*
€ 87,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,56*
€ 100,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,57*
€ 97,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,65*
€ 90,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,77*
€ 87,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,31*
€ 81,29
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 68,31* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.