Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 1 sport Halbschuhe S1P 65972 pink Weite 11 Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex 1 sport Halbschuhe S1P 65972 pink Weite 11 Größe 38
uvex 1 sport Halbschuhe S1P 65972 pink Weite 11 Größe 38
uvex 1 sport Halbschuhe S1P 65972 pink Weite 11 Größe 38
uvex 1 sport Halbschuhe S1P 65972 pink Weite 11 Größe 38
uvex 1 sport Halbschuhe S1P 65972 pink Weite 11 Größe 38
Artikel-Nr.:
     5417B-p1355266
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6597238
EAN/GTIN:
     4031101735368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sportives Design trifft auf durchdachte Funktionalität: Der uvex 1 sport begeistert mit seinem jungen, modischen Look genauso wie mit erstklassigem Tragekomfort. Dafür sorgen sein geringes Gewicht, klimaoptimierte Hightech-Materialien und die ergonomisch gestaltete Laufsohle. uvex 1 sport – der ideale Begleiter im Arbeitsalltag und darüber hinaus.
Weitere Informationen:
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Kunststoff
ESD:
ja
Internetfarbe:
rosa
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
38
Farbe:
pink
Material:
Textil
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Gewicht:
475 g
Hersteller:
UVEX
Weite:
11
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 6,95*
ab € 73,25*
€ 87,36*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,79*
ab € 75,42*
€ 90,29*
18 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 75,49*
€ 90,33*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 77,85*
€ 93,09*
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 76,49*
€ 93,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,29*
€ 111,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,14*
€ 107,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,03*
€ 100,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,91*
€ 97,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,49*
€ 91,02
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 38,245* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,05*
Zubehör
uvex
9528438
ab € 12,82*
Zubehör
uvex
9528538
ab € 12,82*
Zubehör
uvex
9528638
ab € 12,85*
Zubehör
uvex
9579738
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9579838
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9579938
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,22*
Zubehör
uvex
8446010
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.