Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Bandsäge GCB 18V-63, incl. Sägeblatt, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Bandsäge GCB 18V-63, incl. Sägeblatt, Karton
Bosch Akku-Bandsäge GCB 18V-63, incl. Sägeblatt, Karton
Bosch Akku-Bandsäge GCB 18V-63, incl. Sägeblatt, Karton
Bosch Akku-Bandsäge GCB 18V-63, incl. Sägeblatt, Karton
Bosch Akku-Bandsäge GCB 18V-63, incl. Sägeblatt, Karton
Bosch Akku-Bandsäge GCB 18V-63, incl. Sägeblatt, Karton
Bosch Akku-Bandsäge GCB 18V-63, incl. Sägeblatt, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p1352222
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06012A0400
EAN/GTIN:
     3165140998123
Suchbegriffe:
Akku-Bandsäge
Akkubandsäge
bosch akku-bandsäge
akku bandsäge
Bosch Akku-Bandsäge GCB 18V-63, Solo Version

Die ergonomischste und kompakteste Akku-Bandsäge von Bosch – bequemes Arbeiten auch auf engstem Raum mit der leichten GCB 18V-63 (18V).
Ihre Blätter lassen sich dank einer Vorrichtung zum Lösen der Blattspannung und der Standardschutzvorrichtung mit Metallclips werkzeuglos wechseln.
Vom vibrationsfreien Sägeblattlauf für bequemes Handling bis hin zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs durch LED-Licht, mit dieser Bandsäge lässt es sich angenehm arbeiten.
Mit einer exzellenten Schnitttiefe von bis zu 63,5 mm ist sie auf das Ablängen gängiger Materialien (wie z. B. Metall, Kunststoffrohre und Aluprofile) ausgelegt.
Die kompakte GCB 18V-63 hat eine Werkzeuglänge von nur 355 mm und ermöglicht so komfortables Arbeiten auch an engen Stellen.
Sie ist auch mit einem Sicherheits-Ein/Aus-Schalter ausgestattet.

Im Lieferumfang enthalten:
  • 1 x Bandsägeblatt, 18 TPI (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 649 000)
  • Karton
Weitere Informationen:
Schnitttiefe:
63,5 mm
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Leerlaufdrehzahl:
162
Hersteller:
Bosch
Aufbewahrung:
Karton
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
3,3
Grundpreis:
Nein
Maschine:
Ja
Bandgeschwindigkeit:
162 m/min
Gewicht:
3,4 kg
Gewicht mit Akkupack:
4,3 kg
Gewicht mit Akku:
4,3 kg
Höhe:
255 mm
Breite:
200 mm
Länge:
355 mm
Sägebandstärke:
0,35 mm
Sägebandlänge:
733 mm
Sägebandbreite:
12,7 mm
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: Bosch, GCB, 18V-63,, incl., Sägeblatt,
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,56*
€ 186,97*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,52*
€ 186,98*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 158,77*
€ 191,04*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 162,29*
€ 191,97*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 162,8045*
€ 192,2045*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,04*
€ 227,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,91*
€ 215,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 179,61*
€ 213,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,67*
€ 200,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,07*
€ 196,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,77*
€ 188,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608649000
ab € 11,15*
Zubehör
Bosch
2608649001
ab € 11,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.