Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsägeblatt CB 2824 BIM, 24tpi, 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch CB 2824 733 mm
Bosch CB 2824 733 mm
Artikel-Nr.:
     214EO-2608649001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608649001
EAN/GTIN:
     3165140644914
Suchbegriffe:
Akku-Bandsäge
Akkubandsäge
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Das Bandsägeblatt macht feine und präzise Schnitte. Dieses leistungsstarke und vibrationsarme Band ermöglicht kontrolliertes Arbeiten. Das Band besteht zudem aus BIM (Bimetall), wodurch präzise Ergebnisse sichergestellt werden. Dieses Band mit Metall, Nichteisenmetall und Kunststoff verwenden. Es ist kompatibel mit den Bosch Bandsägen. Das Bandsägeblatt ist ideal für Metallarbeiter, Klempner, Heizungsinstallateure und Bodenleger. Passend zu: GCB 18.0 V-LI. GCB 18V-63 Professional.
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Zahnteilung [mm]:
1.1
Zahnteilung [TPI]:
24
Gesamtlänge [mm]:
733
Vorteil HL (kurz):
Feine und präzise Schnitte
Leistungsbeschreibung:
Feine und präzise Schnitte
(Version) Key RTB:
Leistungsstarkes und vibrationsarmes Band ermöglicht kontrolliertes Arbeiten
Spezifisches RTB1:
BIM-Band (Bimetall) stellt präzise Ergebnisse sicher
Spezifisches RTB3:
Ideal für Metallarbeiter, Klempner, Heizungsinstallateure und Bodenleger
Material:
Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle
Produkttext, ZB grau:
BIM-Bandsägeblatt CB 2824
SOL Date:
01.10.2011
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,1 kg
Nettogewicht:
0,095 kg
Volumen:
1,145 dm3
Abmessung Länge:
19,05 mm
Abmessung Breite:
177,8 mm
Abmessung Höhe:
338,125 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
BR
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sägeband, Eisensägeblatt, Metallsägeblatt, bandsägeblatt bosch, bandsägeblatt, Sägeblatt für Bandsäge
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,30*
ab € 12,385*
€ 16,67*
4 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,64*
€ 16,84*
16 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 23,00*
ab € 13,755*
€ 18,295*
3 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,68*
€ 18,46*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,575*
€ 19,245*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,8373
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,6116
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,1951
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,5287
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,575*
€ 17,34425
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,385*
€ 14,73815
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 33,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06012A0400
ab € 157,60*
Sonstiges
Bosch
06012A0401
ab € 180,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.