Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 4000 S1 ESD SRC DGUV W10 Gr. 48 schwarz/blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 4000 S1 ESD SRC DGUV W10 Gr. 48 schwarz/blau
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 4000 S1 ESD SRC DGUV W10 Gr. 48 schwarz/blau
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 4000 S1 ESD SRC DGUV W10 Gr. 48 schwarz/blau
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 4000 S1 ESD SRC DGUV W10 Gr. 48 schwarz/blau
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 4000 S1 ESD SRC DGUV W10 Gr. 48 schwarz/blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1351734
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692342016
EAN/GTIN:
     4043692342016
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 4000 S1 ESD SRC DGUV 

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S1 ESD SRC DGUV
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • 3D-Dämpfungssystem
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • ESD-Ausstattung
  • auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
  • MPU INNOFLEX System
  • Mesh-Obermaterial
  • integrierte Clima-Zone

Sicherheitsschuhe S1
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
ideal für den Innenbereich

Weitere Informationen:
PSA-Kategorie:
Kat. II
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Aluminium
ESD:
ja
Weite:
10
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
48
Farbe:
schwarz/blau
Material:
Textil
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Internetfarbe:
blau
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 70,38*
€ 84,13*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 69,09*
€ 84,48*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 71,02*
€ 84,58*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,63*
€ 85,26*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 74,05*
€ 87,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,48*
€ 100,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,51*
€ 97,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,11*
€ 90,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,65*
€ 88,83
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,09*
€ 82,22
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 69,09* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.