Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 1 Halbschuhe S1 85438 schwarz, gelb Weite 11 Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex 1 Halbschuhe S1 85438 schwarz, gelb Weite 11 Größe 37
uvex 1 Halbschuhe S1 85438 schwarz, gelb Weite 11 Größe 37
uvex 1 Halbschuhe S1 85438 schwarz, gelb Weite 11 Größe 37
uvex 1 Halbschuhe S1 85438 schwarz, gelb Weite 11 Größe 37
uvex 1 Halbschuhe S1 85438 schwarz, gelb Weite 11 Größe 37
uvex 1 Halbschuhe S1 85438 schwarz, gelb Weite 11 Größe 37
Artikel-Nr.:
     5417B-p1346729
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8543
EAN/GTIN:
     4031101533636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 1 Sicherheitsschuhe der Schutzklassen S1 und S2 schützen und unterstützen den menschlichen Körper optimal in seinem individuellen Bewegungsablauf. Auf Basis neuester physiologischer Forschungserkenntnisse und innovativer Technologien werden die bei der Arbeit auf den Bewegungsapparat wirkenden Belastungen reduziert und das Wohlbefinden des Sicherheitsschuh-Trägers optimiert. Die ergonomische Konstruktion der uvex 1 Sicherheitsschuhe bietet die perfekte Balance zwischen Schutz und Komfort. Das Design überzeugt durch klare Linien und Reduktion.
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
37
Farbe:
schwarz/lime
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnellverschluss
Schutzkappe:
Kunststoff
ESD:
ja
Weite:
11
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
UVEX
Material:
Textil
Ausführung:
Stiefel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 70,91*
€ 87,85*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 73,36*
€ 88,65*
1
€ 4,00*
ab € 74,20*
€ 89,46*
1 Tag
3
1
€ 4,79*
ab € 73,97*
€ 89,46*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 83,50*
€ 90,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,85*
€ 104,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,40*
€ 100,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,23*
€ 93,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,49*
€ 91,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,91*
€ 84,38
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 70,91* pro Paket)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,05*
Zubehör
uvex
9528137
ab € 12,86*
Zubehör
uvex
9528237
ab € 12,86*
Zubehör
uvex
9528337
ab € 12,93*
Zubehör
uvex
9534737
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9534837
ab € 11,64*
Zubehör
uvex
9534937
ab € 11,67*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,20*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 2,26*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.