| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1343579 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5711074744121 |
| |
|
| | |
| Mascot Sicherheitsclog F0800 S1 ESD SRC
Ausführung: - Geeignet für Wäscheservice mit Industriewäschereien, da in dem Schuhwerk ein HF-Chip eingesetzt werden kann.
- Waschbar bei 40 °C, wodurch die Ausbreitung von Bakterien verhindert wird und ein hoher Hygienestandard gewährleistet ist.
- Belüftendes Futter aus atmungsaktiver Mikrofaser sorgt für angenehm klimatisierte Füße.
- Rutschhemmende und verschleißfeste Sohle (SRC-zertifiziert).
- Die Sicherheitsschuhe gehören zu den leichtesten auf dem Markt.
- Die Sohle ist öl- und benzinbeständig.
- ESD geprüft
- Gewicht bei Größe 42 Weite 10: 460g
Sicherheitsschuhe S1
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien: • Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Zehenschutzkappe • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) ideal für den Innenbereich Weitere Informationen: | | Größe: | 46 | Farbe: | schwarz | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Material: | Leder | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | nein | Verschluss: | ohne Verschluss | Hersteller-Nr.: | F0800 | Schutzkappe: | Stahl | ESD: | ja | Weite: | 10 | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Mascot | Sicherheitsklasse: | S1 | Gewicht: | 460 g | Ausführung: | Clog |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Clogs, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, clog schwarz 46, sicherheits clogs, sicherheitsclogs schwarz, Arbeitsschuhwerk, Schuhe, MASCOT® Footwear, Schuhwerk, Clog S1 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 61,00* | € 77,75* | | | | | 42 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 64,50* | € 77,76* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 59,67* | € 77,98* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 71,69* | € 90,56* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 61,83* | € 92,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|