| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1343245 Herst.-Nr.: 20593-797-010-S ONE EAN/GTIN: 5711074767243 |
| |
|
| | |
| Mascot Polo-Shirt Damen CROSSOVER 20593
Ausführung: - Bio-Baumwolle wird ohne Verwendung von Pestiziden oder Chemikalien hergestellt.
- Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten.
- Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
Material: 100% Bio-Baumwolle, 180 g/m² Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Hersteller Größenangabe: | S | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Mascot | Größe: | S | Farbe: | schwarzblau | Gewicht: | 180 g/m² | Form: | kurzarm | Material: | 100% Baumwolle | Ausführung: | Polo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Unisex-PoloShirt, damen-poloshirt hellblau, damen polo, damen-poloshirt gr. s, T-shirt, Sustainable, Polo-shirt, Damen, Arbeitskleidung, MASCOT® Crossover |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 14,63* | € 18,04* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,20* | € 19,15* | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,78* | € 19,23* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,88* | € 19,49* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,81* | € 21,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|