| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1715333 Herst.-Nr.: 20593-797-010-S EAN/GTIN: 5711074767243 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20593-797-010/S, 20593797010, Polo-Shirt, Damen, Größe S, schwarzblau Crossover, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 212 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 100% Baumwolle | Bruttogewicht: | 212 kg | Produkteigenschaften: | Premium, Damen-Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 14,65* | € 18,01* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,39* | € 19,55* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,00* | € 19,58* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,29* | € 20,00* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,82* | € 22,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|