| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1343242 Herst.-Nr.: 20593-797-010-3XLONE EAN/GTIN: 5711074767212 |
| |
|
| | |
| Mascot Polo-Shirt Damen CROSSOVER 20593
Ausführung: - Bio-Baumwolle wird ohne Verwendung von Pestiziden oder Chemikalien hergestellt.
- Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten.
- Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
Material: 100% Bio-Baumwolle, 180 g/m² Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Hersteller Größenangabe: | 3XL | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Mascot | Größe: | 3XL | Farbe: | schwarzblau | Gewicht: | 180 g/m² | Form: | kurzarm | Material: | 100% Baumwolle | Ausführung: | Polo |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 15,13* | € 21,77* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,62* | € 21,86* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,90* | € 22,08* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 18,30* | € 25,21* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,87* | € 25,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|