Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20593-797-010/3XL, 20593797010, Polo-Shirt, Damen, Größe 3XL, schwarzblau Crosso


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1715272
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20593-797-010-3XL
EAN/GTIN:
     5711074767212
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

20593-797-010/3XL, 20593797010, Polo-Shirt, Damen, Größe 3XL, schwarzblau Crossover, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
296 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Baumwolle
Bruttogewicht:
296 kg
Produkteigenschaften:
Premium, Damen-Passform
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Bangladesch
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Unisex-PoloShirt, damen-poloshirt hellblau, damen polo, T-Shirt, POLO-SHIRT,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 16,86*
€ 21,18*
1
€ 4,90*
ab € 15,52*
€ 22,17*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,10*
€ 22,26*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,58*
€ 22,71*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 18,30*
€ 25,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.