Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Sweatshirt CROSSOVER moderne Passform, Herren 20484 Gr. 2XL weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Sweatshirt CROSSOVER moderne Passform, Herren 20484 Gr. 2XL weiß
Mascot Sweatshirt CROSSOVER moderne Passform, Herren 20484 Gr. 2XL weiß
Mascot Sweatshirt CROSSOVER moderne Passform, Herren 20484 Gr. 2XL weiß
Mascot Sweatshirt CROSSOVER moderne Passform, Herren 20484 Gr. 2XL weiß
Mascot Sweatshirt CROSSOVER moderne Passform, Herren 20484 Gr. 2XL weiß
Mascot Sweatshirt CROSSOVER moderne Passform, Herren 20484 Gr. 2XL weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p1343089
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20484-798-06-2XLONE
EAN/GTIN:
     5711074770649
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Mascot Sweatshirt CROSSOVER moderne Passform, Herren 20484

Ausführung:
  • Bio-Baumwolle wird ohne Verwendung von Pestiziden oder Chemikalien hergestellt.
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
  • Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
Material:
100% Bio-Baumwolle, 310 g/m²
Farbe 08: 90% Bio-Baumwolle/10% Viskose.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
Mascot
Größe:
2XL
Farbe:
weiß
Gewicht:
310 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Pullover
Material:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, herren-sweatshirt weiß, herren pullover, T-shirt, Arbeitskleidung, Sweatshirt, moderne Passform, Sustainable
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 20,06*
€ 28,10*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,87*
€ 28,34*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 24,46*
€ 32,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,12*
€ 33,69*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 23,11*
€ 39,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.