| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4017296170 Herst.-Nr.: 20484-798-06-2XLONE EAN/GTIN: 5711074770649 |
| |
|
| | |
| Premium. Moderne Passform. Runder Halsausschnitt. Rippenbündchen am Hals · an der Unterkante und an den Handgelenken. Nackenband. Bio-Baumwolle wird ohne Verwendung von Pestiziden oder Chemikalien hergestellt. Moderne · körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem · gepolstertem Material verdeckt · so dass diese nicht stören. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Genäht in MASCOTs eigener Fabriken in Laos oder Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 310g/m² · Brustumfang: 116 cm / 45.5 inch · Geschlecht: Herren Weitere Informationen: | | Größe: | 2XLONE | Farbe: | weiß | Material: | 100% Baumwolle (Bio) | Norm: | OEKO-TEX® STANDARD 100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 22,60* | € 27,69* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,62* | € 28,93* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,35* | € 29,00* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 24,41* | € 32,89* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 25,19* | € 33,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|