| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1342673 Herst.-Nr.: 20193-961-91-M ONE EAN/GTIN: 5711074763665 |
| |
|
| | |
| Mascot Polo-Shirt CROSSOVER Damen 20193
Ausführung: - Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
- Produkt behält seine schicke Farbe und Form auch nach dem Waschen.
- Vorbereitet für den Einsatz von HF-Chips.
- Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten.
- Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören.
Material: 60% Baumwolle/40% Polyester, 210 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | azurblau | Gewicht: | 210 g/m² | Form: | kurzarm | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Hersteller Größenangabe: | M | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Mascot | Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Größe: | M | Ausführung: | Polo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Unisex-PoloShirt, damenpolo blau m, damen polo, damen-poloshirt hellblau, Polo-Shirt, T-shirt, ProWash®, Polo-shirt, MASCOT® Crossover, Damen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 20,03* | € 28,30* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,77* | € 28,48* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,10* | € 28,73* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 24,51* | € 32,98* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,05* | € 33,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|