Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20193-961-91/M, 2019396191, Polo-Shirt, Damen, ProWash, Größe M, azurblau Crosso


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1715429
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20193-961-91-M
EAN/GTIN:
     5711074763665
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

20193-961-91/M, 2019396191, Polo-Shirt, Damen, ProWash, Größe M, azurblau Crossover, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
250 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
Bruttogewicht:
250 kg
Produkteigenschaften:
Premium Performance, Damen-Passform, ProWash®
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Bangladesch
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Unisex-PoloShirt, damenpolo blau m, damen polo, damen-poloshirt hellblau, COOLMAX®PRO, POLO-SHIRT,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 22,47*
€ 27,85*
1
€ 4,90*
ab € 20,69*
€ 28,64*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,52*
€ 28,76*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,83*
€ 29,40*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 24,40*
€ 32,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.