| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1340347 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4042035811172 |
| |
|
| | |
| Abeba Clog Original plus 7521 OB SRC
Ausführung: - EN ISO 20347, OB SRC A E FO
- Material: Mikrofaser
- Rutschhemmende TPU-Laufsohle
- Sanitized behandelt
- Antistatisch
- Fersenriemen klappbar, verstellbar
- Deckfleck Mikrofaser
- Farbe: weiß
- Größe: 36-42
Berufsschuhe OB
sind nach EN ISO 20347 geprüft und erfüllen folgende Kriterien: • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • Antistatische Eigenschaften (A) Ideal für den Innenbereich Weitere Informationen: | | Verschluss: | Schnallenverschluss | ESD: | nein | Internetfarbe: | weiß | Hersteller: | Abeba | Sicherheitsklasse: | OB | Größe: | 41 | Farbe: | weiß | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | nein | Gewicht: | 425 g | Material: | Textil | Schutzkappe: | Nein | Ausführung: | Clog |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Clogs, Damenclogs, ESD-Clogs, Herrenclogs, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, küchenschuhe 41 weiß clog, sicherheits clogs, abeba sicherheits-clog, Abeba, Clog, Original, plus, 7521, OB |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 27,75* | € 38,71* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 28,84* | € 38,83* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 32,28* | € 42,93* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,72* | € 49,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|