Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bata Industrials Sicherheitshalbschuh Intrepid S3 Gr. schwarz/blau 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bata Industrials Sicherheitshalbschuh Intrepid S3 Gr. schwarz/blau 40
Bata Industrials Sicherheitshalbschuh Intrepid S3 Gr. schwarz/blau 40
Artikel-Nr.:
     5417B-p1339522
Hersteller:
     Bata Industrials
Herst.-Nr.:
     714-62432-40
EAN/GTIN:
     8712843692152
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Bata Industrials Sicherheitshalbschuh Intrepid S3

Ausführung:

Mit der EAGLE-Kollektion machen wir einen großen Schritt nach vorne bei bezahlbaren Sicherheitsschuhen. Diese einzigartige Kollektion wurde entwickelt, um höchste Sicherheit, Komfort und Design zum wettbewerbsfähigsten Preis zu bieten. Die EAGLE-Kollektion bietet eine Vielzahl von Schuhtypen. Jedes Paar hat die neu entwickelte Laufsohle mit dem Easy Rolling System® und dem genialen Tunnelsystem® sowie einem Premium-Fußbett. Das Obermaterial besteht aus dem besten Obermaterial und das Design des Schuhs ist bescheiden, aber trendy. Die EAGLE-Kollektion wurde entwickelt, um den hohen Standards gerecht zu werden. Sie bietet Sicherheit und Leistung zu einem Preis, der in der Branche seinesgleichen sucht.

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
sicherer Fußschutz und perfekte Wasserfestigkeit
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
40
Farbe:
schwarz/blau
Material:
Leder
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
nein
Internetfarbe:
schwarz
Ausführung:
Halbschuh
Hersteller:
Bata Industrials
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 29,91*
€ 42,25*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 30,97*
€ 42,36*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28,61*
€ 48,32*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,25*
€ 50,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 40,88*
€ 48,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 38,12*
€ 45,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,54*
€ 43,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,88*
€ 41,51
pro Paar
ab 25 Paar
€ 34,65*
€ 41,23
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,91*
€ 35,59
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 29,91* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.