Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Damen 7/8-Hose Stretch #720 Gr. 2XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Damen 7/8-Hose Stretch #720 Gr. 2XL schwarz
Hakro Damen 7/8-Hose Stretch #720 Gr. 2XL schwarz
Hakro Damen 7/8-Hose Stretch #720 Gr. 2XL schwarz
Hakro Damen 7/8-Hose Stretch #720 Gr. 2XL schwarz
Hakro Damen 7/8-Hose Stretch #720 Gr. 2XL schwarz
Hakro Damen 7/8-Hose Stretch #720 Gr. 2XL schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1338786
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0720005008
EAN/GTIN:
     4045981161445
Suchbegriffe:
Anzug-Hose
Anzughose
Anzugshose
Business-Hose
Hakro Damen Arbeitshose 7/8-Hose Stretch #720

Eine moderne, strapazierfähige Damenarbeitshose in Chino-Optik.

Die Damenhose #720 von Hakro ist eine sportlich körpernah geschnittene 7/8-Stretch-Hose in Chino-Optik mit zwei Eingriffstaschen, zwei optisch angedeuteten Paspelgesäßtaschen und angedeutetem Hosenschlitz. Der elastische Hosenbund wird mit zwei Kontraststreifen hervorgehoben. Ein angenehmes Tragegefühl erreicht Hakro durch die Verarbeitung von weichem, vorgewaschenen, strapazierfähigen und elastischen Baumwoll-Twill mit LYCRA®.

Kaufe diese bequeme Hose und du wirst begeistert sein.

Weitere Eigenschaften:
- gestickter HAKRO-Dot Ton in Ton unterhalb der linken Eingrifftasche
- gewebtes HAKRO-Label aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten am inneren Bund
- waschbar bis 40°C
- in mehreren Farben verfügbar

Material:
98 % Baumwolle, 2 % Elasthan

Gewicht:
250 g/m² 

Pflegehinweise:
Waschbar bei 40 (60°C weiß)

Anwendungsgebiete:
Outdoor, Freizeit, Baustelle, Handwerk, Industrie, Innenbereiche, Lagerhaus, Lebensmittelverarbeitung

Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
schwarz
Gewicht:
250 g/m²
Form:
7/8
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Hakro
Pflegeanleitung:
bis 40°C waschbar
Material:
98% Baumwolle / 2% Elasthan
Ausführung:
Hose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,14*
€ 32,11*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,26*
€ 32,22*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,55*
€ 32,35*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,24*
€ 32,38*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,91*
€ 34,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0720005009
ab € 25,49*
Ähnlich
Hakro
0720005006
ab € 23,22*
Ähnlich
Hakro
0720005005
ab € 23,24*
Ähnlich
Hakro
0720005004
ab € 23,18*
Ähnlich
Hakro
0720005007
ab € 23,15*
Ähnlich
Hakro
0720005003
ab € 23,19*
Ähnlich
Hakro
0720034008
ab € 23,23*
Ähnlich
Hakro
0720034009
ab € 25,50*
Ähnlich
Hakro
0720034006
ab € 23,15*
Ähnlich
Hakro
0720034005
ab € 23,10*
Ähnlich
Hakro
0720034004
ab € 23,09*
Ähnlich
Hakro
0720034007
ab € 23,08*
Ähnlich
Hakro
0720034003
ab € 23,24*
Ähnlich
Hakro
0720080008
ab € 23,06*
Ähnlich
Hakro
0720080009
ab € 25,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.