| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1338650 Herst.-Nr.: 6640 EAN/GTIN: 4031783001195 |
| | |
|
| | |
| Baak Sicherheitsstiefel Brooklyn 6640 S3 SRC DGUV
Ausführung: - Schaft Vollnarbiges, robustes, atmungsaktives, schwarzes LWG*-Rindleder (Stärke 1,8 – 2 mm), Heel-Safety-System,
- reflektierende Applikationen, weich gepolsterter Schaftabschluss
- Futter: Klimaregulierendes Textilfutter, besonders
- abriebfestes Mikrofaser-Fersenfutter
- Lasche: Vollnarbiges Rindleder, geschlossen, gepolstert
- Senkel: Rundsenkel schwarz/rot
- Verschlussteile: Korrosionsfreie Schnürteile und -haken
- Fußbett BAAK PU Softstep-Einlegesohle (Artikel 4661)
- Laufsohle PU/Nitril-Sohle mit Flexzone im Ballenbereich,
- PU-Zwischensohle mit hohen Energieaufnahmevermögen,
- Nitril-Laufsohle: hitzebeständig bis ca. 300°C bei kurzzeitiger Belastung, rutschhemmend, resistent gegen viele Säuren und Laugen
- schnitt-sicher Zehenschutz BAAK Stahl-Flexkappe
- Durchtrittschutz Stahlzwischensohle
- Plus Baak® go&relax System bestehend aus Flexzone und Flexkappe für ein fußgerechtes Abknicken. Wissenschaftlich belegte positive Effekte für Gelenke und Wirbelsäule
- Heel-Safety-System im Fersenbereich zur Gewährleistung einer wirkungsvollen Fersenstabilisierung, maximale Fußkontrolle durch optimale Stützung in allen
- Bewegungsphasen, Minimierung von Umknickunfällen
- Besonders reißfestes, robustes Garn für die Nähte
- Größen/Gewicht 38 – 50 / ca. 850 g / Stück (Größe 42)
- Weite 11
- Kennzeichnung nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO
- Einsatzbeispiele Bereiche für S2, die einen robusten Schuh brauchen und in denen zusätzlich die Gefahr des Eintretens spitzer und scharfer Gegenstände besteht: Bau – Steine – Erden – Industrie
*LWG= nachhaltige Lederproduktion
SICHERHEITSSCHUHE S3 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) • durchtrittsichere Sohle (P) • profilierte Laufsohle
ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich Weitere Informationen: | | Größe: | 47 | Farbe: | schwarz | Material: | Leder | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | DGUV Regel 112-191: | √ | PSA-Kategorie: | Kat. II | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | ja | Verschluss: | Schnürung | Schutzkappe: | Stahl | ESD: | nein | Weite: | 11 | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Baak | Sicherheitsklasse: | S3 | Gewicht: | 830 g | Ausführung: | Stiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsschuhe stiefel gr.47 s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Baak, Brooklyn, 6640, S3, SRC |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 54,68* | € 70,69* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,27* | € 70,96* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 57,57* | € 72,50* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,06* | € 79,86* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,87* | € 84,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 54,68* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|