Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO Schlitzschraubendreher mit Sicherheitsspanner, 1,2 x 6,5 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco ERGO Schlitzschraubendreher mit Sicherheitsspanner, 1,2 x 6,5 x 150 mm
Bahco ERGO Schlitzschraubendreher mit Sicherheitsspanner, 1,2 x 6,5 x 150 mm
Bahco ERGO Schlitzschraubendreher mit Sicherheitsspanner, 1,2 x 6,5 x 150 mm
Bahco ERGO Schlitzschraubendreher mit Sicherheitsspanner, 1,2 x 6,5 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1338511
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150308224
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
  • Für Schlitzschrauben
  • Brünierte Spitze
  • Klinge verchromt
  • 3-Komponenten-Griff, der im Zuge des wissenschaftlichen ERGO-Prozesses entwickelt wurde
  • Das weiche Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung
  • Abgeflachte Griffkanten verhindern lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz
  • Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
  • Geprüft nach: ISO 2380, DIN 5264
  • Geeignet für Arbeiten in der Höhe
  • Fest verbundene drehbare Halterung zur Werkzeugsicherung
  • Farbetikett mit Angabe des Maximalgewichts für passende Fangleine
  • Gemäß "DROPS" Best Practices Bestimmungen
Weitere Informationen:
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsform:
Schlitz
Griffmaterial:
3-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Abtriebsgröße:
6,5
Klingendicke:
1,2
Klingenlänge:
150
Hersteller:
Bahco
Schaftlänge:
150
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher bahco, schlitz-schraubendreher, schlitzschraubendreher 0,5x150, Bahco, ERGO, mit, Sicherheitsspanner,, 1,2 x 6,5 x 150 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,95*
€ 21,94*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,91*
€ 22,14*
€ 8,95*
ab € 19,86*
€ 28,58*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.