Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1246137 Herst.-Nr.: TAHBE-8252 EAN/GTIN: 5059040002449 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher Spitzentyp = Schlitz Abtriebsgröße = 1,2 mm Klingenlänge = 150 mm Gesamtlänge = 272 mm Höhensicher = Ja
Schlitzschraubendreher von Bahco - Serie TAH. Schlitzschraubendreher von Bahco wurden in Einklang mit dem wissenschaftlichen ERGO™-Prozess entwickelt und verfügen über eine Klinge aus einer verchromten Stahllegierung. Eigenschaften und Vorteile. Dreikomponentengriff, für maximalen Komfort und Kraftübertragung Hochleistungs-Stahllegierung Verchromt und vollständig gehärtet Spitze mit schwarzer Oberfläche ermöglicht höhere Genauigkeit Für den Einsatz an hochgelegenen Arbeitsplätzen geeignet ISO 2380 / DIN 5264 Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Standard-Schraubendreher | Spitzentyp: | Schlitz | Abtriebsgröße: | 1,2 mm | Klingenlänge: | 150 mm | Gesamtlänge: | 272 mm | Höhensicher: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher bahco, schlitz-schraubendreher, schlitzschraubendreher 0,5x150, 1246137, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Bahco, TAHBE8252, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,95* | € 24,79* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,00* | € 25,41* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 19,97* | € 28,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|