Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Ring-Einsteckwerkzeug 18 mm, Arbeitslänge 25 mm, 230 Nm, SW 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Ring-Einsteckwerkzeug 18 mm, Arbeitslänge 25 mm, 230 Nm, SW 18
Bahco Ring-Einsteckwerkzeug 18 mm, Arbeitslänge 25 mm, 230 Nm, SW 18
Bahco Ring-Einsteckwerkzeug 18 mm, Arbeitslänge 25 mm, 230 Nm, SW 18
Bahco Ring-Einsteckwerkzeug 18 mm, Arbeitslänge 25 mm, 230 Nm, SW 18
Bahco Ring-Einsteckwerkzeug 18 mm, Arbeitslänge 25 mm, 230 Nm, SW 18
Artikel-Nr.:
     5417B-p1331578
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     148-18
EAN/GTIN:
     7314150367603
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
einsteckringschlüssel 14x18
bahco einsteckringschlüssel
  • Befestigung mit federndem Haltestift im Rechteckschaft
  • Sortiment mit Aufnahmen von 9x12 bis 27x36, Ringgröße von 7 bis 60 mm, maximales Drehmoment von 25 bis 3000 Nm
  • Je nach Länge des Einsteckwerkzeuges sind veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel erforderlich
  • Passend für Bahco Drehmomentschlüssel der Serien 7465, 74W9, 74W14, 74P9, 74P14, IZO-D, TAW9, TAW14, TAW24, TAWM9, TAWM14, TAWM24 und WPTC-6
Weitere Informationen:
Kopfbreite (b2):
32
Kopfhöhe (a2):
12
Gewicht kg:
0,15
Hersteller:
Bahco
Schlüsselweite:
18
Länge:
63 mm
Weitere Suchbegriffe: Bahco, Ring-Einsteckwerkzeug, 18, mm,, Arbeitslänge, 25
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,50*
€ 24,89*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,42*
€ 25,23*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 25,75*
€ 35,06*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.