Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1331509 Herst.-Nr.: 1475K8BLACK EAN/GTIN: 7314150349708 |
| |
|
| | |
| - Werkstattwagen mit 8 Schubladen
- Lock & Go! Schließsystem verhindert ein ungewolltes Öffnen der Schubladen bei Bewegung des Wagens
- Vollständig öffnende Schubladen
- Kratzfeste Pulverbeschichtung
- Doppelwandiges Gehäuse: Das doppelwandige Gehäuse schützt bei Kollisionen, sodass die Schubladen auch weiterhin geöffnet werden können.
- Robuste Konstruktion aus Stahl: das doppelwandige Gehäuse ist an wichtigen Stellen mit Schweißpunkten verstärkt
- Arbeitsfläche mit Antirutsch-Beschichtung
- Stabiler Griff, kann an beiden Seiten des Werkstattwagens befestigt werden
- Widerstandsfähiges und sicheres Schließsystem mit Zentralverriegelung schützt vor Diebstahl des Inhaltes
- Geräuschlose Gummirollen 150 x 50 mm mit 2 Bremsen für maximale Stabilität: 2 feste und 2 drehbare Rollen mit Bremse
- Innenmaße der Schubladen:
- (2 x) 881 x 445 x 53 mm
- (3x) 881 x 445 x 118 mm
- (1x) 881 x 445 x 184 mm
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Vielfältiges Zubehör für die Arbeitsplatte oder die Seiten erhältlich
- Ersetzen Sie die Standard-Arbeitsfläche mit Antirutsch-Beschichtung Ihren Anforderungen entsprechend gegen Platten aus Edelstahl, MDF oder Kastanienholz
- Eine umfangreiche Auswahl an Fit&Go Werkzeugsätzen in Schaumstoffeinlage ist erhältlich
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Modell: | 26"-C75 | Hersteller: | Bahco | Ausführung: | unbestückt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bahco, Classic, 26", mit, 8 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 592,70* | € 668,94* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 598,58* | € 674,26* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 604,84* | € 680,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 750,31* | € 857,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|