Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Edelstahl Rollenschrank 8 Schubladen mit Rollen, 985mm x 677mm x 501mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Bahco Edelstahl Rollenschrank 8 Schubladen mit Rollen, 985mm x 677mm x 501mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1762452
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1475K8BLACK
EAN/GTIN:
     5059040001435
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
bahco werkstattwagen
werkstattwagen
Material/Stoff = Edelstahl
Anzahl Schubladen = 8
Mit Rollen = Ja
Länge = 501mm
Breite = 677mm
Höhe = 985mm
Maße = 501 x 677 x 985mm
Tragfähigkeit = 600kg
Gewicht = 79kg

Mit einer Vielzahl von neuen Funktionen und Individualisierungsmöglichkeiten vereint unser neu gestalteter C75 Classic Werkzeugwagen die Leistung und Innovation, auf die wir unseren Ruf gründen. Die Vorderseite der 26- und 40-Zoll-Ausführungen paaren robuste, feste Bauweise mit abgerundeten Ecken für maximalen Schutz ohne scharfe Kanten. Während eine Aluminiumverkleidung den klassischen Look unterstreicht, wird in jeder Arbeitsumgebung durch ein neues, robustes Gehäuse und innovative Spezialfunktionen, wie vollständig öffnende Schubladen, Lock&Go-Verriegelung und eine Diebstahlsicherung für optimale Sicherheit gesorgt.Das sichere und intelligente Lock&Go-System verhindert, dass sich die Edelstahlschubladen öffnen, während der Werkzeugwagen bewegt wird. Vollständig öffnende Schubladen aus Edelstahl mit kugelgelagerten Schiebern Das robuste und sichere Rundverriegelungssystem schützt den Werkzeugwagen vor Diebstahl. Die Gummiräder sorgen für maximale Stabilität Vollständig öffnende Edelstahlschubladen mit Lock&Go-Verriegelungssystem Rundverriegelungssystem zur Diebstahlsicherung Weiche und leise Gummiräder
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Edelstahl
Anzahl Schubladen:
8
Mit Rollen:
Ja
Länge:
501mm
Breite:
677mm
Höhe:
985mm
Maße:
501 x 677 x 985mm
Tragfähigkeit:
600kg
Gewicht:
79kg
Weitere Suchbegriffe: 1762452, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkästen & Werkzeugschränke, Bahco, 1475K8BLACK, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Chests & Tool Cabinets
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,87*
€ 663,16*
€ 4,90*
ab € 595,36*
€ 677,12*
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 600,84*
€ 682,43*
Lager 108
Frei Haus
ab € 750,26*
€ 865,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,34*
€ 1.029,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,78*
€ 1.000,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,28*
€ 968,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,16*
€ 918,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,26*
€ 892,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.