Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1331359 Herst.-Nr.: 1321RZ-3/4-7/8 EAN/GTIN: 7314150359363 |
| |
|
| | |
| - Beide Ringschlüssel um 13° abgewinkelt
- 5° Rückschwenkwinkel
- Umschalthebel für schnelle Richtungsänderung
- Größere und beidseitige Größenmarkierung zur leichteren Identifikation
- Doppelsechskant mit Dynamic-Drive-Profil sorgt für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern
- Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Knarrenfunktion im Ringende für schnelleres Arbeiten
- 5° Rückschwenkwinkel für Arbeiten in beengten Bereichen
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bahco | Gesamtlänge: | 245 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, Ratschenschlüssel (Zoll), bahco knarren-ringschlüssel, knarren ringschlüssel, knarrenringschlüssel abgewinkelt, Bahco, 3/4"x7/8", mit, abgewinkeltem, Kopf, |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 32,32* | € 44,02* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,94* | € 44,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|