Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh SL 40 2.0 blue S1 ESD SRC DGUV W10 Gr.44 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 40 2.0 blue S1 ESD SRC DGUV W10 Gr.44 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 40 2.0 blue S1 ESD SRC DGUV W10 Gr.44 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 40 2.0 blue S1 ESD SRC DGUV W10 Gr.44 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 40 2.0 blue S1 ESD SRC DGUV W10 Gr.44 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 40 2.0 blue S1 ESD SRC DGUV W10 Gr.44 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 40 2.0 blue S1 ESD SRC DGUV W10 Gr.44 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1330629
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692262116
EAN/GTIN:
     4043692262116
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 40 2.0 blue S1 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • SportLine-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • clima-stream Konzept
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
  • auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14

Sicherheitsschuhe S1
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

•         Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
•         geschlossener Fersenbereich
•         Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
•         Zehenschutzkappe
•         Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
•         antistatische Eigenschaften (A)
ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
44
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
PSA-Kategorie:
Kat. II
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Serie:
Sportline
ESD:
ja
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Material:
Textil
Schutzkappe:
Aluminium
Farbe:
schwarz/royalblau
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 60,98*
€ 75,91*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 63,50*
€ 77,15*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 64,39*
€ 79,64*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,85*
€ 80,52*
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 76,50*
€ 82,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,64*
€ 94,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,06*
€ 90,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,65*
€ 85,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,12*
€ 82,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,39*
€ 76,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-43-44
ab € 6,17*
Zubehör
Atlas
99200-44
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92000-44
ab € 3,89*
Zubehör
Atlas
99100-44
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
99000-44
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
92600-44
ab € 8,01*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.