Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh SL 40 2.0 blue S1 ESD SRC DGUV W13 Gr.44 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 40 2.0 blue S1 ESD SRC DGUV W13 Gr.44 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 40 2.0 blue S1 ESD SRC DGUV W13 Gr.44 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 40 2.0 blue S1 ESD SRC DGUV W13 Gr.44 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 40 2.0 blue S1 ESD SRC DGUV W13 Gr.44 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 40 2.0 blue S1 ESD SRC DGUV W13 Gr.44 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 40 2.0 blue S1 ESD SRC DGUV W13 Gr.44 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1330600
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692279619
EAN/GTIN:
     4043692279619
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 40 2.0 blue S1 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • SportLine-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • clima-stream Konzept
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
  • auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14

Sicherheitsschuhe S1
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

•         Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
•         geschlossener Fersenbereich
•         Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
•         Zehenschutzkappe
•         Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
•         antistatische Eigenschaften (A)
ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Verschluss:
Schnürung
Serie:
Sportline
ESD:
ja
Weite:
13
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
44
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
PSA-Kategorie:
Kat. II
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Material:
Textil
Schutzkappe:
Aluminium
Farbe:
schwarz/royalblau
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 69,65*
€ 86,08*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 74,17*
€ 88,97*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 74,32*
€ 92,23*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 72,02*
€ 92,47*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 88,08*
€ 95,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,23*
€ 109,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,85*
€ 105,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,26*
€ 99,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,08*
€ 95,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,32*
€ 88,44
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.