Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Sicherheitshalbschuh Black Eagle Safety 54 Low S3 ESD SRC DGUV Gr. 38 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX Sicherheitshalbschuh Black Eagle Safety 54 Low S3 ESD SRC DGUV Gr. 38 schwarz
HAIX Sicherheitshalbschuh Black Eagle Safety 54 Low S3 ESD SRC DGUV Gr. 38 schwarz
HAIX Sicherheitshalbschuh Black Eagle Safety 54 Low S3 ESD SRC DGUV Gr. 38 schwarz
HAIX Sicherheitshalbschuh Black Eagle Safety 54 Low S3 ESD SRC DGUV Gr. 38 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1328178
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     610008.5.0
EAN/GTIN:
     4044465324024
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Obermaterial: Leder, hydrophobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/cm²/h), 1,9 – 2,1 mm dick Innenfutter: GORE-TEX® Extended- 3-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen. Einlage: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle. „Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße. Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi. Durchtrittshemmende Sohle: Flexible, leichte und durchtritthemmende metallische Sohleneinlage. Sohle: Moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschhemmend - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011. ESD: Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2002. HAIX® Composite Schutzkappe: Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen. HAIX® Vario Wide Fit System: Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden. Sonstiges: Geringes Gewicht, TPU-Verstärkung im Spitzenbereich"}
Weitere Informationen:
Verschluss:
Schnürung
ESD:
ja
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
38
Material:
Leder
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Größe UK:
5.0
PSA-Kategorie:
Kat. II
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Gewicht:
705 g
Hersteller:
HAIX
Schutzkappe:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 109,78*
€ 142,46*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 113,87*
€ 143,68*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,32*
€ 179,40*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 142,46*
€ 169,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 134,71*
€ 160,30
pro Paar
ab 4 Paar
€ 134,30*
€ 159,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 129,20*
€ 153,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 118,31*
€ 140,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 109,78*
€ 130,64
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.